Trekkerset 3-armig 90x100/200 mm

Artikelnummer: 1745158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1745158
    EAN/GTIN 4036976112825
    Nummer fabrikant 1745158
    L-nummer L60160 5330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
    snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen dankzij snelspanhaken
    haken met snelverstelling
    spandiepte 100 mm = haakvoetdikte (e) 3,7 mm

    Kenmerk:

    • Ontwerp: In kunststof koffer
    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 27 mm
    • Dikte haakvoet bij punt 2 e1 [mm]: 2,0 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,7 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7,5 mm
    • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
    • Bruikbare klemdiepte: 100 - 200 mm
    • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 90 mm
    • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 140
    • Trekkracht (max.) [t]: 2,5
    • Trekkracht [max.] 2 [t]: 2,0
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
    • Haak parallel verplaatsbaar: geen
    • Haak zwenkbaar: geen
    • Haakrem aanwezig: geen
    • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
    • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
    • Snelspanhendel aanwezig: ja
    • Schroeven inbegrepen: geen
    • Schaalverdeling beschikbaar: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Spindelpunt verwisselbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen