Rolsteiger SG 1,35 x 2,45 m met chassisbalk& dubbel platform Platformhoogte 4,66 m

Artikelnummer: 174437
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 174437
EAN/GTIN 4031405950641
Nummer fabrikant 174437

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Dankzij de voorste relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen worden opgesteld en van niveau tot niveau worden gedemonteerd
  • Groot werkoppervlak met een breedte van 1,35 m.
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij stekkeraansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Werkhoogte tot 13,62 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6660 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 60 kg
  • Ballaststeiger, buiten, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik buitenshuis, zijdelingse constructie: Mogelijk en toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 2809 mm
  • Steigerhoogte: 5760 mm
  • Steigerlengte: 2611 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Platformhoogte: 4660 mm
  • Platformlengte: 2450 mm
  • Diameter van de rol: 200 mm