Elektronica-telefoontang

Artikelnummer: 1743597
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1743597
EAN/GTIN 4010886840818
Nummer fabrikant 1743597
L-nummer L60160 3646

Omschrijving

Omschrijving:

voor richt- en buigwerkzaamheden
grijpvlakken glad geslepen
met openingsveer
ESD = electrostatic discharge

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte ronde bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 35 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • met snijkant: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen