Plaatstalen koffer leeg voor DREMOMETER F

Artikelnummer: 1742876
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1742876
EAN/GTIN 4002805927793
Nummer fabrikant 1742876

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardverpakking voor momentsleutel DREMOMETER F plus toebehoren
Robuust en stabiel, optimaal voor opslag en transport

Kenmerk:

  • afmetingen (L x B x H): 100 mm x 175 mm x 1,040 mm
  • totale breedte [mm]: 175 mm
  • totale hoogte [mm]: 100 mm
  • totale lengte [mm]: 1,040 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • nominale breedte [mm]: 175 mm
  • nominale hoogte [mm]: 100 mm
  • nominale lengte [mm]: 1,040 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen