1.1/2″ Slagmoersleutel 12-kant (mm) 100 mm

Artikelnummer: 17405M 100mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17405M 100mm
EAN/GTIN 4991644009480
Nummer fabrikant 17405M 100mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 115 mm
Dimensie D2: 127 mm
D1: 140 mm
Lengte: 53 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 100 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen