1.1/2″ Slagmoersleutel 12-kant (inch) 1.15/16″

Artikelnummer: 17405A 1.15/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17405A 1.15/16
EAN/GTIN 4991644466160
Nummer fabrikant 17405A 1.15/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 84 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 79 mm
Lengte: 27 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.15/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen