1.1/2″ Slagmoersleutel (mm) 135 mm

Artikelnummer: 17400M 135mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17400M 135mm
EAN/GTIN 4991644465392
Nummer fabrikant 17400M 135mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 145 mm
Dimensie D2: 127 mm
D1: 186 mm
Lengte: 73 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 135 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen