1.1/2″ Slagmoersleutel (inch) 5″

Artikelnummer: 17400A 5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17400A 5
EAN/GTIN 4991644466061
Nummer fabrikant 17400A 5

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 140 mm
Dimensie D2: 127 mm
D1: 180 mm
Lengte: 69 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.