1.1/2″ Slagmoersleutel (inch) 4.5/8″

Artikelnummer: 17400A 4.5/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1.1/2
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
Aandrijfvierkant 1.1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 17400A 4.5/8
EAN/GTIN 4991644466030
Nummer fabrikant 17400A 4.5/8
L-nummer L60050 8033
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 132 mm
Dimensie D2: 127 mm
D1: 166 mm
Lengte: 64 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 4.5/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen