1.1/2″ Slagmoersleutel (inch) 2.13/16″

Artikelnummer: 17400A 2.13/16
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1 1/2
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
Aandrijfvierkant 1 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17400A 2.13/16
EAN/GTIN 4991644465866
Nummer fabrikant 17400A 2.13/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 105 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 105 mm
Lengte: 55 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.13/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen