{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 41 mm | |
Dikte | 1,3 mm | |
Lengte | 5.800 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173876 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710253 | |
Nummer fabrikant | 17290411302300-05800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 41×5800 2/3H
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 41 | 41 |
Lengte | 5.800 | 5.800 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 | 10 |
Dikte | 1,3 | 1,3 |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |