{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 41 mm | |
Dikte | 1,3 mm | |
Lengte | 5.334 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173874 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710239 | |
Nummer fabrikant | 17290411302300-05334 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Metaallintzaag 41×5334, Tanden per inch: 2/3H
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte | 41 mm | 41 mm |
Lengte | 5.334 mm | 5.334 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 graden | 10 graden |
Dikte | 1,3 mm | 1,3 mm |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |