{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 41 mm | |
Dikte | 1,3 mm | |
Lengte | 4.640 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173872 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001710222 | |
Nummer fabrikant | 17290411303400-04640 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 41×4640 3/4H
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 41 mm | 41 mm |
Lengte | 4.640 mm | 4.640 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 graden | 10 graden |
Dikte | 1,3 mm | 1,3 mm |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |