{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 41 mm | |
Dikte | 1,3 mm | |
Lengte | 4.115 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173870 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710192 | |
Nummer fabrikant | 17290411302300-04115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Metaallintzaag 41×4115 2/3H
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 41 | 41 |
Lengte | 4.115 | 4.115 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 | 10 |
Dikte | 1,3 | 1,3 |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |