{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 34 mm | |
Dikte | 1,1 mm | |
Lengte | 4.100 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173854 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001659781 | |
Nummer fabrikant | 17290341102300-04100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 34×4100 2/3H
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 34 | 34 |
Lengte | 4.100 | 4.100 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 | 10 |
Dikte | 1,1 | 1,1 |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |