{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | Combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 27 mm | |
Dikte | 0,9 mm | |
Lengte | 4.150 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173850 4/6H | |
EAN/GTIN | 4045197254474 | |
Nummer fabrikant | 17290270904600-04150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 27×4150 4/6H
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 27 | 27 |
Lengte | 4.150 | 4.150 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 | 10 |
Dikte | 0,9 | 0,9 |
Vertanding | Combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |