Metaallintzaag 34×4100 2/3H

Artikelnummer: 173848 2/3H
(16,10 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 66,00 / Stuk
    (16,10 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 55,00 / Stuk
    (13,41 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HSS Co 8
    Vertanding combi
    Spaanhoek 10 graden
    Breedte 34 mm
    Dikte 1,1 mm
    Lengte 4.100 mm
    Producttype Metaallintzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 173848 2/3H
    EAN/GTIN 4062406124915
    Nummer fabrikant 173848 2/3H

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    100
    Staal < 500 N/mm²
    P
    85
    Staal < 750 N/mm²
    P
    65
    Staal < 900 N/mm²
    P
    55
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    20
    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT − bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste M42-tandsnijkant en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

    Toepassing:

    Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
    Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
    Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
    Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

    Tip:

    Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.