{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 27 mm | |
Dikte | 0,9 mm | |
Lengte | 3.660 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173750 4/6H | |
EAN/GTIN | 4045197254245 | |
Nummer fabrikant | 17290270904600-03660 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Metaallintzaag 27×3660, Tanden per inch: 4/6H
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lengte | 3.660 mm | 3.660 mm | 3.660 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 graden | 10 graden | 10 graden |
Dikte | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Vertanding | combi | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag | Metaallintzaag |