{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 27 mm | |
Dikte | 0,9 mm | |
Lengte | 3.660 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173737 3/4H | |
EAN/GTIN | 4062406125202 | |
Nummer fabrikant | 173737 3/4H |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 27×3660 3/4H
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 27 | 27 |
Lengte | 3.660 | 3.660 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 | 10 |
Dikte | 0,9 | 0,9 |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |