{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 10 graden | |
Breedte | 27 mm | |
Dikte | 0,9 mm | |
Lengte | 2.950 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173680 4/6H | |
EAN/GTIN | 2050001694720 | |
Nummer fabrikant | 17290270904600-02950 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Metaallintzaag 27×2950, Tanden per inch: 4/6H
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 27 mm | 27 mm |
Lengte | 2.950 mm | 2.950 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 10 graden | 10 graden |
Dikte | 0,9 mm | 0,9 mm |
Vertanding | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag |