Metaallintzaag 27×2950 6/10

Artikelnummer: 173667 6/10
(13,71 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 40,44 / Stuk
    (13,71 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 33,70 / Stuk
    (11,42 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 0

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS Co 8
Vertanding combi
Spaanhoek 0 graden
Breedte 27 mm
Dikte 0,9 mm
Lengte 2.950 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173667 6/10
EAN/GTIN 4062406125066
Nummer fabrikant 173667 6/10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT − bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste M42-tandsnijkant en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.