{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 0 graden | |
Breedte | 27 mm | |
Dikte | 0,9 mm | |
Lengte | 2.750 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173600 5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197253934 | |
Nummer fabrikant | 17280270905800-02750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 27×2750 5/8
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lengte | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 0 graden | 0 graden | 0 graden |
Dikte | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Vertanding | combi | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag | Metaallintzaag |