{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Vertanding | combi | |
Spaanhoek | 0 graden | |
Breedte | 13 mm | |
Dikte | 0,6 mm | |
Lengte | 1.138 mm | |
Producttype | Metaallintzaag |
Artikelnummer | 173500 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197253798 | |
Nummer fabrikant | 17280130608200-01138 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Metaallintzaag 13×1138 8/12
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Breedte | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Lengte | 1.138 mm | 1.138 mm | 1.325 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spaanhoek | 0 graden | 0 graden | 0 graden |
Dikte | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Vertanding | combi | combi | combi |
Producttype | Metaallintzaag | Metaallintzaag | Metaallintzaag |