Digitale indicator uitlezing 0,001mm25,0 mm Geïntegreerde draadloze

Artikelnummer: 173450660
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 173450660
    EAN/GTIN 4029713049362
    Nummer fabrikant 173450660
    L-nummer L40510 2383

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aluminium behuizing
    • Buitenring (rand) Ø 60 mm
    • Vervangende sondetip M2,5
    • Beschermingsklasse IP42
    • Klemschacht Ø 8 mm
    • Het display kan 280° worden gedraaid
    • LCD-display met 11 mm hoge cijfers
    • Fabrieksstandaard

    Omschrijving:

    Digitale wijzerplaatindicator, DIGI-MET met gecombineerde cijfer/schaal aanduiding. Meetbereik 25,0 mm / 1,0 inch. Aflezing 0,001 mm / .00005 inch. Nauwkeurigheid 0,005 mm. Aluminium behuizing: Buitenring Ø 60mm. Met roestvrijstalen, geharde spindel en verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met draaibaar afleesveld 280° en LCD groot display met 8,5mm hoge cijfers. Beschermingsklasse IP 42. Elektronische functies: Aan/uit-schakeling, nulstelling op elk punt mogelijk, evenals mm/inch-schakeling. PRESET-functie (voorinstelling van de meting) - ABS-functie (de weergave kan op nul worden gezet zonder de referentie aan PRESET te verliezen), tolerantiefunctie en MAX-MIN-functie. Omkering van telrichting en individuele toetsenbordvergrendeling. Met geïntegreerde radio. Variabele data-uitgang USB, Opto RS 232 of Digimatic. Verpakking: Kartonnen doos

    Kenmerk:

    • IP-klasse: IP 42
    • Lezen: 0,001 mm
    • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
    • Foutlimiet (µm): 4 µm
    • Meetkracht MIN: 0,65 NB
    • Meetkracht MAX: 0,9 NB
    • Meetbereik in mm: 25 mm
    • Foutlimiet meetbereik µm: 4 µm
    • Herhaalbaarheid [µm]: 1 µm
    • Digitale meetkracht: 0,65 - 0,9

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen