1.1/2″ Slagmoersleutel, lang (inch) 2.15/16″

Artikelnummer: 17300A 2.15/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17300A 2.15/16
EAN/GTIN 4991644466962
Nummer fabrikant 17300A 2.15/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 155 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 108 mm
Lengte: 42 mm
Hoogte: 107,5 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.15/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen