1.1/2″ Slagmoersleutel, lang (inch) 2.13/16″

Artikelnummer: 17300A 2.13/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 17300A 2.13/16
EAN/GTIN 4991644466948
Nummer fabrikant 17300A 2.13/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 145 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 105 mm
Lengte: 40 mm
Hoogte: 98,5 mm
Drive: 1.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.13/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.