Pakketroller

Artikelnummer: 1730
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Inklapbare steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1730
EAN/GTIN 4017976017303
Nummer fabrikant 1730
L-nummer L90080 693
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen. Wielen van massief streeploos rubber, naaf met rollager. Kunststof handgreep met antislip profiel. Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met een handgreep in- en uitklapbaar, beugel inschuifbaar. In een handomdraai is de steekwagen gebruiksklaar.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 50
Schepbreedte (mm): 385
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 390
Totale diepte (mm): 450
Totale hoogte (mm): 1030
Wielen: Polymer
Wielmaat (mm): 127 x 30
Wenk: Afmetingen ingeklapt: 595 x 390 x 50 (HxBxT mm)