Scheidingsschotten ∙ ondiep

Artikelnummer: 173-31/5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173-31/5
EAN/GTIN 4000896090150
Nummer fabrikant 173-31/5
L-nummer L60150 40

Omschrijving

Omschrijving:

  • Scheidingsschotten, ondiep, 5-delig
  • Voor gereedschapwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179A XXL ∙ 179T XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 en werkbank Assistent 179W
  • H 60 x L 397 mm (voor ondiepe lade)
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 1.31 kg
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen