Werkbroek uvex-BESCHERMING knippert oranje, waarschuwing oranje 52

Artikelnummer: 1728809
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
Confectiemaat DE 52

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1728809
EAN/GTIN 4031101724164
Nummer fabrikant 1728809

Omschrijving

Omschrijving:

  • Model: 7432
  • Art-nr. 17288
  • Materiaal: 67% polyester, 33% katoen, ca. 270 g/m²
  • Kleur: Waarschuwing oranje/grijs
  • CORDURA® trimmen op gebieden met hoge spanning
  • Twee achter- en dijzakken elk incl.
  • Mobiele telefoon en gereedschapstassen
  • Binnenzakken voor kniebeschermers
  • Gecertificeerd prestatieniveau 1 voor kniebescherming in combinatie met kniebeschermers (art. 9868900)
  • Oekotex 100
  • Maten: 42 - 64, 90 - 110
  • Extra grote toeslag: Vanaf maat 56 of 106 + 10%
  • Onderhoud: Wassen: 60 °C, niet-gechloreerd, droger: 1 punt, strijken: 2 punten, reinigen met perchloorethyleen
  • Normen:
  • EN ISO 20471 X2
  • EN 14404
  • /ul>

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen