Uitvoering:
- Aluminium behuizing
- Geharde roestvrijstalen spil
- Buitenring (rand) Ø 60 mm
- Vervangende sondetip M 2,5
- Beschermingsklasse IP42
- Klemschacht Ø 8 mm
- De displayeenheid kan 280° worden gedraaid
- LCD-display met 11 mm hoge cijfers
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Wijzerplaatindicator, digitaal, DIGI-MET. Meetbereik 100,0 mm / 4,0 inch. Aflezing 0.01 mm / .0005 inch. Nauwkeurigheid 0,02mm. Aluminium behuizing: Buitenring Ø 60mm. Met roestvrijstalen, geharde spindel en vervangbare sondepunt M 2,5 mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met draaibaar afleesveld 280° en LCD groot display met 11mm hoge cijfers. Beschermingsklasse IP 42. Elektronische functies: Aan/uit-schakeling, nulstelling op elk punt mogelijk, evenals mm/inch-schakeling. PRESET-functie (voorinstelling van de meting) - ABS-functie (weergave kan op nul worden gezet zonder verwijzing naar PRESET te verliezen) en tolerantiefunctie. Omkering van telrichting en individuele toetsenbordvergrendeling. Variabele data-uitgang USB, Opto RS 232 of Digimatic. Verpakking: Kartonnen doos
Kenmerk:
- IP-klasse: IP 42
- Lezen: 0,01 mm
- Foutlimiet (mm): 0,02 mm
- Foutlimiet (µm): 20 µm
- Meetkracht MIN: 1,6 NB
- Meetkracht MAX: 3,5 NB
- Meetbereik in mm: 100 mm
- Foutlimiet meetbereik µm: 20 µm
- Herhaalbaarheid [µm]: 10 µm
- Digitale meetkracht: 1,6 - 3,5
Norm:
Factory standard