Digitale indicator uitlezing 0.001mm 12.5mm

Artikelnummer: 1726502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1726502
EAN/GTIN 4029713281939
Nummer fabrikant 1726502

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing
  • Geharde roestvrijstalen spil
  • Buitenring (rand) Ø 60 mm
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Beschermingsklasse IP42
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • De displayeenheid kan 280° worden gedraaid
  • LCD-display met 11 mm hoge cijfers
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Wijzerplaatindicator, digitaal, DIGI-MET. Meetbereik 12,5 mm / 0,5 inch. Aflezing 0,001 mm / .00005 inch. Nauwkeurigheid 0,005mm. Aluminium behuizing: Buitenring Ø 60mm. Met roestvrijstalen, geharde spindel en verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met draaibaar afleesveld 280° en LCD groot display met 11mm hoge cijfers. Beschermingsklasse IP42. Elektronische functies: Aan/uit-schakeling, nulstelling op elk punt mogelijk, evenals mm/inch-schakeling. PRESET-functie (voorinstelling van de meting) - ABS-functie (weergave kan op nul worden gezet zonder verwijzing naar PRESET te verliezen) en tolerantiefunctie. Omkering van telrichting en individuele toetsenbordvergrendeling. Variabele data-uitgang USB, Opto RS 232 of Digimatic. Verpakking: Kartonnen doos

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 42
  • Lezen: 0,001 mm
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Meetkracht MIN: 0,65 NB
  • Meetkracht MAX: 0,9 NB
  • Meetbereik in mm: 12,5 mm
  • Foutlimiet meetbereik µm: 4 µm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 1 µm
  • Digitale meetkracht: 0,65 - 0,9

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen