Digital indicator RS232+Digim. read 0.01mm/.0005″ 12.5mm/0.5″

Artikelnummer: 1722502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1722502
EAN/GTIN 4029713266424
Nummer fabrikant 1722502
L-nummer L40510 544

Omschrijving

Uitvoering:

  • Behuizing Ø 60 mm
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Beschermingsklasse IP52
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • LCD-display met 12 mm hoge cijfers
  • Nauwkeurigheid volgens fabrieksstandaard

Omschrijving:

Wijzerplaatindicator, digitaal, DIGI-MET. Meetbereik 12,5 mm / 0,5 inch. Aflezing 0.01 mm / .0005 inch. Nauwkeurigheid 0.025mm. Behuizing Ø 58mm. Met verwisselbare sondetips M 2,5mm. Klemschacht Ø 8 mm. LCD display 12 mm. Meetkracht 0.5-1.1N. Beschermingsklasse IP 52 volgens IEC 529. Elektronische functies: uitgang variabele gegevens RS 232 + Digimatic + USB, nulstelling op elk punt. Omkering telrichting, mm/inch-omschakeling, PRESET-functie / voorinstelling meetwaarde, aan/uit-schakelaar.

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 52
  • Lezen: 0,01 mm
  • Foutlimiet (mm): 0,02 mm
  • Foutlimiet (µm): 20 µm
  • Meetkracht MIN: 0,5 NB
  • Meetkracht MAX: 1 N
  • Meetbereik in mm: 12,5 mm
  • Foutlimiet meetbereik µm: 20 µm
  • Digitale meetkracht: 0,5 - 1

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen