Metaallintzaag bi-alfa-kobalt 6/10

Artikelnummer: 172100 6/10
(8,73 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Vertanding: Normaal
  • Spaanhoek: 0

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 6 mm
Lengte 15 m
Vertanding Normaal
Spaanhoek 0 graden
Dikte 0,9 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 172100 6/10
EAN/GTIN 4045197253668
Nummer fabrikant 27200060901000-015

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Normale vertanding − Constante tandsteek met 0°-spaanhoek in een gesloten kunststof rol, ongelast.
bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met drager van verenstaal met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67−69HRC). Extreem harde tandpunten, flexibele drager, in rollen van 15 m.

Toepassing:

Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes(tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).

Tip:

  • Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.