Craftsman werkbroek 4-weg stretch zwart D88

Artikelnummer: 172016459900D88
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 88
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 172016459900D88
EAN/GTIN 7330509872321
Nummer fabrikant 172016459900D88

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

Details
Afneembare ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Metalen knopen
D-ring in taille
Binnenkant beennaad met dubbele stiksels
Brede lus achter, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder

Zakken
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met meshouder en pennenzak
Inzetzakken
Buitenste kniebeschermingszak
Zakken met balg, pen- en messenzak. Deksel met verborgen magneetknop
Nagelzakken - uitneembaar met gereedschapshouders en een extra zak met rits

Afwerking
Pootbodem met CORDURA®-versterking

Reflex
Reflecterend detail op poten

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken, knieën en zoom

Functionaliteit
4-weg stretch

Omschrijving:

  • Craftsman broek in een iets dunner 4-weg stretch materiaal dat het ultieme comfort levert
  • De broek heeft een smallere pasvorm en een strakkere look, met elastiek in de taille voor nog meer comfort
  • Bodemopenende kniestukken met CORDURA® stretch, afneembare holsterzakken, gelagerde achterzakken, duimstokzak en lus voor hamerhouder aan zowel de linker- als de rechterkant

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen