Omschrijving:
Meetprojector PH-3515F Door het horizontale optische systeem is de PH-3515F bijzonder geschikt voor het meten van grote werkstukken tot 45 kg, zoals rekken, schachten en ponsgereedschap. De robuuste tafel met een verplaatsingsbereik van 254 x 152 mm en ingebouwde lineaire schaalverdeling maakt snelle en nauwkeurige metingen mogelijk met een resolutie van 1 µm. De schermdiameter van 356 mm met dradenkruis en stippellijnen zorgt voor een gemakkelijke uitlijning van werkstukelementen en hoekmetingen met digitale output.
Kenmerk:
Meetbereik: 254 x 152 mm
Stroomvoorziening: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz