LED ringverlichting (PJ-PLUS), voor 10x en 20x + adapter 12AAX044, zonder netsnoer

Artikelnummer: 172-502
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 172-502
EAN/GTIN 4946368853826
Nummer fabrikant 172-502

Omschrijving

Omschrijving:

  • De LED-verlichting belicht het contrast van de geprojecteerde werkstukbeelden en maakt stereoscopisch en scherp beeld mogelijk.
  • Het geprojecteerde beeld biedt een hoge kleurreproductie die niet wordt bereikt met de bestaande halogeenoppervlakteregeling.

Kenmerk:

  • Functies: Led-verlichting
  • Gewicht: Ca. 640 g + netadapter: Ca. 250 g
  • Model: led-ringlicht voor profielprojectoren (PJ-PLUS)j de 12AAX044 dempingsring is vereist voor aansluiting op PJ-PLUS met 20x lens.
  • Wattage: 22 V / 17,4 W (netsnoer afzonderlijk verkrijgbaar)