Verstelbare tang, gelakt 250 mm

Artikelnummer: 170A.25
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 170A.25
EAN/GTIN 3662424045813
Nummer fabrikant 170A.25
L-nummer L60130 8662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spatelvormige poten voor meer bedieningscomfort
  • Zelfklemmende vertanding
  • Vingersnijbeveiliging
  • PVC-coatings

Kenmerk:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Power nuts [mm]: 40
  • Max. Krachtbuis [mm]: 44
  • [g]: 330