Verstelbare tang, gelakt 180 mm

Artikelnummer: 170A.18
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 170A.18
    EAN/GTIN 3662424045806
    Nummer fabrikant 170A.18
    L-nummer L60130 8955

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spatelvormige poten voor meer bedieningscomfort
    • Zelfklemmende vertanding
    • Vingersnijbeveiliging
    • PVC-coatings

    Kenmerk:

    • B [mm]: 27
    • C [mm]: 24
    • E [mm]: 8
    • E1 [mm]: 14
    • H [mm]: 53
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 43
    • Nootkracht [mm]: 30
    • Max. Krachtbuis [mm]: 30
    • [g]: 220