VDE-Tangenset 3-dlg in L-BOXX Mini

Artikelnummer: 1708244
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1708244
EAN/GTIN 4010886839751
Nummer fabrikant 1708244
L-nummer L60160 6064

Omschrijving

Omschrijving:

Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie
in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja