Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, twill, vlambestendig, antistatisch, 320 g/m²
Zakken
Achterzakken met balg, Achterzakken met klep, verborgen met metalen knopen
Een beenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Ingezette zakken
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Verwijderbare ID-zak
Straps
Metalen rits gulp
Externe certificering labels
Reflex
Vlamwerende reflecterende banden genaaid met dubbele naden
Afwerking
Verstelbare beenbreedte onderaan met plastic drukknopen
Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Vlamvertragende broek in 1519 kwaliteit, een inherente klasse E3 stof speciaal ontworpen voor werk in metaalindustrieën die te maken hebben met gesmolten ijzer
- De klasse 1 Hi-Vis gecertificeerde broek is ontworpen om te beschermen tegen spatten van gesmolten metaal, en stralingshitte
- De broek heeft een verstelbare beenwijdte door middel van een drukknoop bij de enkel, een beenzak met klep aan de linkerkant en een ID-kaarthouder
- Meshouder, telefoonzak, duimstokzak en achterzakken met kleppen
- Getest voor industriële wasserij. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1