Reservemesjes KERAMISCH MESJE 170, 1 Stuk

Artikelnummer: 170.54
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
Artikelnummer 170.54
EAN/GTIN 4002632804090
Nummer fabrikant 170.54
L-nummer L60170 937

Omschrijving

Omschrijving:

HET KERAMISCHE MES NR. 170 van MARTOR is een bijzonder hoogwaardig mes van keramiek. Hij is 60 mm lang, 15 mm breed en 1,70 mm dik.

HET KERAMISCHE MES NR. 170 is verkrijgbaar onder bestelnummer 170,54 in het tijdschrift voor 1 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: TRIMMEX CERACUT.
Kenmerken van het blad:
1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Keramiek

Kenmerk:

  • Bladvorm ontbraamd blad
  • Basismateriaal: Keramiek
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Blad roestvrij: Beschermd tegen roest en zuur
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen