Circliptang met inwendige klemming , 45° gebogen , Ø punt 2,3 mm , ringbreedte 40 - 100 mm

Artikelnummer: 169A.23
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 169A.23
EAN/GTIN 3148518231206
Nummer fabrikant 169A.23
L-nummer L60130 5058

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 300

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.