VDE Combinatietang 180 H

Artikelnummer: 1699849
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1699849
EAN/GTIN 4010886838730
Nummer fabrikant 1699849
L-nummer L60160 5990

Omschrijving

Omschrijving:

Individueel getest, voor zware continubelasting, Hoge hefboomwerking tbv gemakkelijk snijden, geschikt voor rond en vlak materiaal, extra lange snijvlakken, inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC, tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm, Grijpvlakken getand, ingelegd scharnier, Hoge zaagprestaties met gegarandeerd 35% minder inspanning, poten VDE geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-componenten handvatbeschermingsmouwen, poten VDE geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-componenten handvatbeschermingsmouwen, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 25,6 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen