Combinatietang Power 180 MM

Artikelnummer: 1698877
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1698877
    EAN/GTIN 4010886837986
    Nummer fabrikant 1698877
    L-nummer L60160 6032

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uitvoering volgens DIN ISO 5746
    voor zware continubelasting
    Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
    Inductief geharde precisie-snijvlakken, extra lang, snijvlakken gehard tot 62 - 64 HRC
    tbv rond en vlak materiaal
    Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
    uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
    uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
    Tang betekent 35% minder inspanning
    Grijpoppervlak met insnijding voor een bijzonder goede grip
    Grof getande grijpoppervlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen, enz.

    Kenmerk:

    • Bekvorm: platte bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 38 mm
    • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 25,6 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiaal: Gehard staal
    • Vorm snijkant: Met facet
    • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
    • Snijcapaciteit (max.): 1,6
    • Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen