Buitenschroefmaat voor tandbreedtemeting met niet-roterende spindel 0-25 mm, D=20 mm

Artikelnummer: 169-201-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 169-201-10
EAN/GTIN 4946368847559
Nummer fabrikant 169-201-10
L-nummer L40010 13829

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaten met schijfvormige meetvlakken, bieden u de volgende voordelen: Met niet-roterende spindel. Voor metingen van vilt, rubber, karton, stoffen, enz. Voor het meten van rechte en schuine vertandingen. Meetbaar steekbereik: module 0.5 - 6.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel