Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 40 mm

Artikelnummer: 1687883
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1687883
EAN/GTIN 4010883101851
Nummer fabrikant 1687883
L-nummer L60160 2049

Omschrijving

Omschrijving:

universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc.
werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C
met hickorysteel (E 247 H)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Totale breedte [mm]: 110 mm
  • Totale hoogte [mm]: 41 mm
  • Totale lengte [mm]: 330 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen