Universele handgreep met verwisselbare NUT GRIP Dopsleutel bladen 12 mm

Artikelnummer: 167C(2B) 12mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167C(2B) 12mm
EAN/GTIN 4991644249404
Nummer fabrikant 167C(2B) 12mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 235 mm
D1: 17,3 mm
Lengte: 7 mm
Hoogte: 122 mm
Roterende handgreep
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen