Trekkerset met 9 haken 200x150/220/300 mm

Artikelnummer: 1675990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1675990
    EAN/GTIN 4036976112429
    Nummer fabrikant 1675990
    L-nummer L60160 1915

    Omschrijving

    Omschrijving:

    bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
    Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

    Kenmerk:

    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 40 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 5,0 mm
    • Totale diepte haakvoet [mm]: 15 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7 mm
    • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
    • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
    • Bruikbare klemdiepte: 150 / 220 / 300 mm
    • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
    • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 210
    • Trekkracht (max.) [t]: 5,0
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
    • Haak parallel verplaatsbaar: geen
    • Haak zwenkbaar: geen
    • Haakrem aanwezig: geen
    • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
    • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
    • Snelspanhendel aanwezig: geen
    • Schroeven inbegrepen: geen
    • Schaalverdeling beschikbaar: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Spindelpunt verwisselbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen