Rolsteiger SG 1,35 x 3,0 m met schuine toegangsladders& uithouders Platformhoogte 6,43 m

Artikelnummer: 167321
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167321
EAN/GTIN 4031405949959
Nummer fabrikant 167321

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Dankzij de voorste relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen worden opgesteld en van niveau tot niveau worden gedemonteerd
  • Hellende treden van platform naar platform met 100 mm diepe, gegroefde aluminium treden en handrail voor veilig klimmen en afdalen
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare cantilevers
  • Ook ideaal voor wandmontage of voor smalle gangpaden
  • Toegang via de opening in het toegangsframe
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Groot werkoppervlak met een breedte van 1,35 m.
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage zonder gereedschap en demontage van platform naar platform dankzij insteekaansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Werkhoogte tot 12,35 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 8430 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, buiten, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Ballastgewichten Pro-giek, buiten, middenconstructie: 40 kg
  • Ballastgewichten Pro-giek, buiten, zijconstructie: 40 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik buitenshuis, zijdelingse constructie: Mogelijk en toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 4843 mm
  • Steigerhoogte: 7530 mm
  • Steigerlengte: 6568 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Platformhoogte: 6430 mm
  • Platformlengte: 3000 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.