Omschrijving:
Gebruik PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven van Tyrolit om structuurveranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren te voorkomen bij het doorslijpen van monsters in het laboratorium. De laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verschillende staal- en roestvaststaalkwaliteiten in een doorloop- en dwarssnede. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.
Kenmerk:
- Vorm: 41N RECHTE DOORSLIJPSCHIJF
- Korrelgrootte: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Geschikt voor: Acier inoxydable, acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : A80-BH /50
- Dimensions (D x T x H): 250 x 1,5 x 32 mm
- Diameter: 250 mm
- Dikte: 1,5 mm
- Boring: 32 mm
- Outil pour: Stationaire doorslijpmachines
Voordeel:
- Scheidt monsters in het laboratorium zonder structurele veranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren.
- Maximale prestaties met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage
Toepassing:
- Voor het doorslijpen van verschillende staalsoorten en roestvrij staal
- Voor nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verplaatsings- en dwarssnedes
Advies:
- Fixeer het werkstuk tijdens de bewerking en stel de schijf niet bloot aan zijdelingse belastingen
- Zacht voor 60,5-72,3 HRC
- Gemiddeld voor 22,0-60,5 HRC
- Hard voor < 22,0 HRC
- Max. Neem de maximale werksnelheid van 50 m/s in acht
Bijzonderheden:
- Geen schade aan monsters
- Hoogste prestatiewaarden
- Laagste gereedschapsslijtage